AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00517428 FUS 62/2,5-6M HDG

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00517428 FUS 62/2,5-6M HDG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962145410

Codice prodotto

FIS00517428

Cod. produttore

00517428

Produttore

FIS

Lunghezza:

6 mm

Profilo di montaggio FUS 41 hdgIl sistema completo e universale di profilati zincati a caldo per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impiantiVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente. La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali. I diversi spessori del profilato consentono una scelta economicamente vantaggiosa dell'applicazione. La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificanoil taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione. Il rivestimento superficiale crea una elevata protezione anticorrosiva contro influenze ambientali come l'umidità , acqua, acqua salata o altre sostanze corrosive.ProprietàMateriale: Acciaio S235 GD (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025Zincatura: Zincatura a caldo, min. 45 µm secondo DIN EN ISO 1461Applicazioni: Binari di montaggio con profilo a U per la creazione di installazioni orizzontali e verticali sicure. Fissaggio veloce e efficiente di tubazioni e strutture di supporto. Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all'esterno in ambienti poco corrosivi.Riferimenti:EAN: 4048962145410Codice fischer: 517428