AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00519022 FPX M8 - I

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00519022 FPX M8 - I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello a espansione

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per viti di diametro - 8...8 mm

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4048962158366

Codice prodotto

FIS00519022

Cod. produttore

00519022

Produttore

FIS

Modello:

Tassello a espansione

Materiale:

Acciaio

Adatto per viti di diametro:

8...8 mm

Diametro di foratura:

10 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

75 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

no

Profondità del foro:

95 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

no

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no

Ancorante per calcestruzzo cellulare FPX-ITassello in acciaio per calcestruzzo cellulare ad espansione quadra con filettatura internaMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo cellulare autoclavato AAC con resistenza da 2.0 a 6.0 Adatto anche per: Pareti e soffitti in calcestruzzo cellulare autoclavato fessurato e non fessurato con resistenza alla compressione da 3.3 a 4.4 N/mm2Vantaggi: Il primo tassello al mondo per calcestruzzo cellulare con espansione quadraad X con elevate prestazioni: minor numero di fissaggi rispetto agli altri prodotti. Brevettato: il primo ad essere certificato CE e certificato per resistere al fuoco nel calcestruzzo cellulare. Sezione espandente quadra anti-rotazione, che si apre all'interno del materiale in modo automatico: velocissimo, per risparmiare tempo ed energia. Lo sgancio automatico del perno esagonale per la posa indica la perfetta installazione. Fissaggio a filo parete con filetto metrico interno da M6 a M12.Applicazioni: Controsoffitti Impianti di ventilazione Impianti antincendio Canaline e condotte d'aria Profili e binari metallici Mensole per impianti Sostegni per televisori Pensili di cucine Elementi di arredo appesi Binari per aggancio di mobili a pareteFunzionamento: FPX-I è adatto per fissaggi non-passanti: crea una sede filettata femmina nel supporto. Non è necessario pulire il foro. Pochi colpi di martello per inserire il tassello a filo della superficie. In ogni confezione c'è il perno esagonale per la posa rapida con avvitatore. Durante l'avvitamento il tassello espande le alette della sezione quadra fino a quando il perno esagonale si sgancia automaticamente. Al momento dello sgancio del perno dal tassello l'espansione è completata.Specifiche tecniche: Profondit` di avvitamento max: 15; Profondità di ancoraggio efficace -hef - [mm]: 70; Profondità foro min - h1 - [mm]: 95; Profondità di avvitamento min: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 4048962158366Codice fischer: 519022