FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00519750 FTC-F7 LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
4048962164732
Codice prodotto
FIS00519750
Cod. produttore
00519750
Produttore
FIS
Lubrificante multifunzione FTC-F77 problemi 1 soluzione: lubrifica, sblocca gli accoppiamenti, anti-corrosione, anti-cigolio, anti-umidità, pulisce e scrostaVantaggi: Non contiene CFC. Riduce gli attriti e elimina i cigolii grazie all'alto potere lubrificante. Penetra in profondità ed elimina ogni traccia di umidità anche dalle fessure più inaccessibili. Sblocca accoppiamenti meccanici, anche ossidati, e li preserva dalla corrosione. Rimuove incrostazioni e sporco quali grasso, morchie e catrame; lasciando un impalpabile velo protettivo""Non intacca metalli ne vernici; non danneggia gli O-ring ne la maggior parte dei materiali in gomma o in plastica. Propellente CO2 non infiammabile.Applicazioni: Adatto per la manutenzione di: Utensili Ingranaggi Cardini e cerniere Serrature Finestre scorrevoliProtegge e/o elimina l'umidità da: Dispositivi elettrici Bobine di avvolgimento Spine Motori bagnati Sistemi d'ignizione Spinterogeni Morsetti della batteria Motorini d'avviamento Organi meccaniciApplicazioni fai-da-te: Biciclette Accessori per il giardinaggio Giocattoli Chiusure lampoFunzionamento: Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso. Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm. Strofinare con un panno morbido.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 24; Contenuto bombola: 400; Riferimenti:EAN: 4048962164732Codice fischer: 519750