AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00519778 HM 6X52 S

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00519778 HM 6X52 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Con vite -

  • Diametro di foratura - 12 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962164909

Codice prodotto

FIS00519778

Cod. produttore

00519778

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Con vite:

Diametro di foratura:

12 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza del tassello:

52 mm

Profondità min. del foro:

58 mm

Filettato:

Passo della filettatura:

1 mm

Fissaggio metallico per lastre e pannelli HMFissaggio in metallo zincato per intercapedini con vite a filettatura metricaMateriali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Lastre per pavimentazione Pannelli per costruzione in fibra di legno Pannello truciolare CompensatoVantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM è adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindi per altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla filettatura metrica è possibile togliere e rimettere l'oggetto più volte con la massima flessibilità . Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilità e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi al cartongesso evitando la rotazione durante l'installazione.Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-struttureFunzionamento: Il tassello in metallo HM è adatto per installazioni a filo pannello. Il tassello dovrà essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell'installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM può essere installato utilizzando la speciale pinza. Se si utilizza un avvitatore o un cacciavite, durante l'avvitatura ed espansione utilizzare l'accessorio in dotazione o una piastra da massimo 6 mm come arresto.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 58; Spessore pannello - dp - [mm]: 7 - 21; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 52; Spessore fissabile - tfix - [mm]: = 14 - 28; Riferimenti:EAN: 4048962164909Codice fischer: 519778