FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00520994 CPS-V 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132030356
Codice prodotto
FIS00520994
Cod. produttore
00520994
Produttore
FIS
Collare pesante per tubi CPT / CPT-M / CPS-VCollare per tubi CPS-V completo di vite e tasselloMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: CPTcompleto di vite e tassello SX. CPT e CPT M fino alla misura 2""sono dotati di chiusura rapida brevettata. Fascia di dimensione maggiorata. Dado con quattro punti di saldatura anche nelle misure piccole.ProprietàMateriale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 fino a 2""Materiale: Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 da 2""1/2 fino a 4""Zincatura:Zincatura a freddo, 5 - 7 µmTassello: PA6, Colore grigioApplicazioni: Sostegno di tubi in metalloFunzionamento: Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare. Il collare CPT M (senza vite e tassello) può essere velocemente installato sul profilo fischer con la vite ad aggancio rapido FHS clix o FHS clix S.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 Collari; Profondità min foro - td - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Tassello: UV 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Dimensione fascia - b x s - [mm]: 20 x 2,5; Vite doppia: M 8 x 90; Riferimenti:EAN: 8001132030356Codice fischer: 520994