BTICINO S.P.A. - BTIA5089 matix magic - portafusibile per fusibil
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm
Corrente nominale - 16 A
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Collegamento - Altri
Tensione nominale - 230 V
Confezione
10 PZ
EAN
8012199912622
Codice prodotto
BTIA5089
Cod. produttore
A5089
Produttore
BTI
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
16 A
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
portafusibile per fusibile da 16A - colore bianco


