FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00532942 FFS 7,5 X 182 T30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 182 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4048962220223
Codice prodotto
FIS00532942
Cod. produttore
00532942
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
182 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Altri
FFS viti in acciaio per serramentiVite in acciaio per muro, testa svasata piana con impronta TORXMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)Vantaggi: Per l'installazione della vite non è richiesto alcun accessorio addizionale, questo permette un rapido avanzamento del lavoro, vantaggioso anche dal punto di vista economico. Il diametro ridotto della punta consente un'installazione efficiente, soprattutto in caso di installazione in serie. La filettatura continua impedisce che il telaio del serramento sia tirato contro il substrato, assicurando così un fissaggio duraturo e senza tensioni.La filettatura speciale ottimizzata riduce la forza richiesta per l'avvitamento, questo significa che il processo di installazione può essere completato senza uno sforzo eccessivo.Applicazioni: Telai di finestre Telai di porteElementi squadrati in legnoFunzionamento: Controllare il foro e le profondità di avvitamento per i diversi materiali riportata in tabella. Per evitare la torsione della vite durante l'installazione nel calcestruzzo deve essere rispettata la massima profondità di ancoraggio prevista. Le viti con testa cilindrica sono raccomandate per installazioni a incasso in profili in legno. Le viti con testa piana sono raccomandate per l'installazione in profili in plastica e alluminio.Specifiche tecniche: Testa della vite: 11; Lunghezza della vite - ls - [mm]: 5; Certificazione sismica: 182; Spessore lamiera metallica - s - [mm]: T30; Diametro foro su oggetto da fissare - df - [¿ mm]: 6; Riferimenti:EAN: 4048962220223Codice fischer: 532942