AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00538243 DUOPOWER 12X60

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00538243 DUOPOWER 12X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 8...10 mm

  • Diametro di foratura - 12 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4048962262100

Codice prodotto

FIS00538243

Cod. produttore

00538243

Produttore

FIS

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

8...10 mm

Diametro di foratura:

12 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

60 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

70 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

Adatto per cartongesso:

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

Adatto per cemento:

Adatto per calcestruzzo cellulare:

Adatto per silicato di calcio:

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no

Colore:

Grigio

Adatto per carotaggi verticali:

Adatto per mattoni pieni:

Adatto a fibra / truciolato:

Adatto per pietra naturale:

DuopowerTassello bi-materialeMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Cartongesso Lastre in cartongesso e pannelli in fibra di gesso Solai cavi in calcestruzzo e mattoni o similari Pietra naturale Pannello truciolare Pannello pieno in gessoVantaggi: Due componenti per valori di carico più elevati e funzionamento intelligente (espansione, piegatura, annodamento) in funzione del materiale di supporto. Il miglior feedback possibile nel serraggio. E' possibile percepire con certezza quando il fissaggio è installato perfettamente. La ridotta lunghezza del fissaggio assicura un'installazione veloce senza forature profonde. Il collare sottile del fissaggio impedisce lo slittamento dentro al foro. Le alette anti-rotazione ravvicinate impediscono la rotazione nel foro durante l'installazione.Applicazioni: Mensole porta TV Illuminazione Ripiani Armadietti a specchio Cassette portalettere Quadri Tende a rullo Binari per tende Fissaggi per lavabiRaccordi idraulici e di riscaldamento Accessori per bagni Mobili pensili Cappa aspiranteFunzionamento: Il DUOPOWER è idoneo per installazione passante e non passante. L'accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilità funzionali multiple (espansione, piegatura e annodamento) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati. La lunghezza richiesta della vite è fornita dalla lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare Idoneo per viti legno e truciolari così come per viti con doppia filettatura. Nel caso di fissaggio su pannelli, la parte non filettata della vite non deve essere più lunga dell'oggetto da fissare. La distanzadal bordo deve essere almeno una volta la lunghezza del fissaggio.Specifiche tecniche: Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 8 - 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l -[mm]: 60; Riferimenti:EAN: 4048962262100Codice fischer: 538243