FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00538880 PMCU MORSETTO CENTRALE UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132071908
Codice prodotto
FIS00538880
Cod. produttore
00538880
Produttore
FIS
Morsetto centrale preassemblato PMC UIl morsetto centrale universale per tutti i moduli fotovoltaici con spessore da 30 a 52 mmVantaggi: Full range: il morsetto centrale universale preassemblato PMC U può fissare tutti i moduli fotovoltaicicon spessore da 30 mm a 52 mm. Compatto: la vite incassata nell'elemento evita problemi di obreggiamento sui moduli adiacenti. Rapido: grazie al dado smart il morsetto universale preassemblato PM U può essere agganciato e bloccato rapidamente in qualsiasi punto del profilo di supporto. Comodo: il morsetto centrale universale preassemblato PMC U grazie alla molla rimane sollevato durante le fasi di serraggio e grazie all'elemento plastico rimane in posizione e non scorre nel profilo. Completo:il morsetto centrale universale preassemblato PMC U non necessita di elementi aggiuntivi (per esempio: viti, rondelle, bulloni).Versioni morsetto in lega di alluminio EN AB 46100 secondo EN 755-2:2013 vite con testa cilindrica con inserto esagonaleincassato TCEI in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009Applicazioni: Idoneo per: Sistema Copertura a falda con ganci Sistema Copertura piana con triangoli Sistema Copertura in lamiera grecata Sistema Copertura in lastre ondulate Sistema Strutture specialiPer fissare i moduli fotovoltaici sui profili: Solar-light Solar-fish Solar-mid Solar-flat Solar 40/30Funzionamento: Inserire la parte inferiore del morsetto universale preassemblato PMCU nella cava superiore del profilo. Ruotare il morsetto universale preassemblato PMC U in senso orario per usarlo come morsetto centrale. Bloccare il modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vite con testa cilindrica con incasso esagonale (TCEI) di 10 Nm (Opzionale) Per proteggere l'installazione inserire la sfera anti effrazione DAE nell'incasso esagonale.Specifiche tecniche: Peso - W - [g]: 110; Filettatura - M - : M 8; Spessore pannello - dp - [mm]: 30 ÷ 52; Coppia di serraggio - Tinst - [Nm]: 10; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Lunghezza della vite - ls - [mm]: 40; Riferimenti:EAN: 8001132059913Codice fischer: 538880