AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00540115 SXRL 8X100 T

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00540115 SXRL 8X100 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Con vite -

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962276886

Codice prodotto

FIS00540115

Cod. produttore

00540115

Produttore

FIS

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Diametro di foratura:

8 mm

Con vite:

Lunghezza:

100 mm

Con collare / bordo:

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

Adatto per cartongesso:

no

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

Adatto per cemento:

Adatto per calcestruzzo cellulare:

Adatto per silicato di calcio:

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no

Colore:

Grigio

Adatto per carotaggi verticali:

Adatto per mattoni pieni:

Adatto a fibra / truciolato:

no

Adatto per pietra naturale:

Installazione push-through:

Installazione pre-posizionata:

Installazione distanziata:

no

SXRL-TTassello prolungato in nylon con marcatura CE con vite premontata T.S.P. impronta torxMateriali di supporto: Certificato per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Calcestruzzo aerato (cellulare) Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi con isolamento termico Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Calcestruzzo = C12/15 Adatto anche per: Pietra naturale compatta Pannelli pieni in gessoVantaggi: Certificato anche per calcestruzzo cellulare: dispone di una tripla profondità di posa (50, 70 e 90 mm) per poter scegliere in funzione dell'intensità del carico Doppio stadio di espansione: grazie alla speciale geometria del tassello, le forze di ancoraggio si distribuiscono uniformemente sulle pareti del foro Approvazione ETA: permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro. Doppi dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare e le due alette prolungate addizionali sul corpo espandente evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento Ampia gammadimensionale: spessori fissabili da 10 a 290 mm.Applicazioni: Facciate, controsoffitti e sottostrutture per tetti in legno e metallo Console per TV Mobili pensili da cucina Guardaroba Cornici in legno Serramenti Porte e cancelliFunzionamento: Il design di SXRL è pensato per avere, in un unico tassello, due diverse modalità di espansione: uno per materiali pieni e semipieni, e uno per il calcestruzzo cellulare. Il tassello SXRL è adatto per installazioni passanti. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione). Consigliamo: SXRL-T (con viti a testa svasata con impronta Torx) per il fissaggio di strutture in legno; SXRL-FUS (con bordo piatto, vite flangiata a testa esagonale con impronta Torx) per l'installazione di strutture metalliche.Specifiche tecniche: Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 110; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 50 mm - tfix - [mm]: 50; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 70 mm - tfix - [mm]: 30; Lunghezza utile per profondità di ancoraggio 90 mm - tfix - [mm]: 10; Attacco utensile: T30; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 100; Riferimenti:EAN: 4048962276886Codice fischer: 540115