FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00557209 ROSETTA U M12 A4 (13X24X2,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8001132572092
Codice prodotto
FIS00557209
Cod. produttore
00557209
Produttore
FIS
Rosetta U A2/A4Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 13;
- Spessore - S - [mm]: 2;
- Lunghezza filettatura acciaio: 5;
- Diametro tubo esterno: 24;
- EAN: 8001132572092
- Codice fischer: 557209
- Specifiche tecniche:
Riferimenti: