FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00570029 SX14 BM TASSELLLO IN NYLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 10...10 mm
Diametro di foratura - 14 mm
Con vite - sì
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132700297
Codice prodotto
FIS00570029
Cod. produttore
00570029
Produttore
FIS
Modello:
Altri
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
10...10 mm
Diametro di foratura:
14 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
80 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Profondità del foro:
85 mm
Fissaggio in nylon SX-BMTassello in nylon con vite legno testa flangiataMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio. Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Solai in calcestruzzo con alleggerimenti in laterizio o similari Pietra naturale con struttura densa Pannello pieno in gessoVantaggi: L'espansione a 4 settori garantisce un'ottima distribuzione delle forze nel materialee offre capacità portanti elevate nei materiali di supporto pieni e cavi. La parte liscia sotto la testa del fissaggio non si espande e impedisce il formarsi di forze di espansione sulla superficie del materiale di supporto in fase di avvitamento. Questo aiuta a prevenire danni a piastrelle e intonaco. Il collarino pronunciato impedisce al fissaggio di scivolare nel foro, facilitando l'installazione. Con le profondità di ancoraggio maggiorate di SX 6x50, 8x65 e 10x80 il fissaggio è particolarmente adatto per fissare in materiali cavi, calcestruzzo cellulare e per attraversare l'intonaco.Applicazioni: Lampade Armadi Rilevatori di movimento Battiscopa Scaffali leggeri Armadietti da bagno Cassette portalettere Console per TV Graticciati Imposte pieghevoli Accessori per bagniFunzionamento: SX è idoneo per installazione passante e non passante. Quando si avvita lavite, il fissaggio SX si espande in quattro direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto. La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare. Idoneo per viti da legno e viti truciolari. Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 90; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 70; Riferimenti:EAN: 8001132700297Codice fischer: 570029