FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00571438 VB A2 STAFFA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8001132714386
Codice prodotto
FIS00571438
Cod. produttore
00571438
Produttore
FIS
Staffa regolabile VB A2Elementi di connessione - Staffa regolabile VB in acciaio inossidabile A2Vantaggi: La geometria della staffa regolabile VB consente il fissaggio dei profilati per il montaggio con angolazioni comprese tra 45° e 90°. I fori nella piastra di base consentono il fissaggio diretto a parete, a soffitto, o su un profilato.ProprietàMateriale: Acciaio inossidabile A2 AISI 304Applicazioni: Elemento per il montaggio di profili FUS con angolo variabile da 45° a 90°. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 90; Lunghezza - l - [mm]: 55; Larghezza - A - [mm]: 42; Spessore: 2; Diametroanello di tenuta: 5; Riferimenti:EAN: 8001132714386Codice fischer: 571438