FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00522672 SSP 10 SPEED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Adatto per copertura - Tegola portoghese
Confezione
1 PZ
EAN
8001132031698
Codice prodotto
FIS00522672
Cod. produttore
00522672
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per copertura:
Tegola portoghese
Staffe di collegamento piane SSP e SSP SPEEDPiastre di connessione piane tra viti doppia filettatura STSR o STSI e profili SolarVantaggi: Regolabile: il foro asolato permette l’aggiustamento dell’installazione in fase di montaggio.Completo:è fornita preassemblata con la staffa di collegamento XC, vite SKS M 8 x 20 e dado flangiato MU F M 8.Comodo: è pre-montata sulla staffa piana SSP SPEED facilita il pre-posizionamento del profilo.Veloce: installazione rapida attraverso il serraggio di una sola vite.Fissaggio sicuro: l’ampia superficie di contatto incrementa la capacità portante del collegamento.Versionipiastra in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 (A2) secondo EN 10088- 2:2014staffa di collegamento XC in lega di alluminio AW 6063 T6 secondo EN 755-2:2013bulloneria in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009Applicazioni: Idonea per:Sistema Copertura in lastre ondulateSistema Strutture specialiPer il collegamento con:Profilo Solar-midProfilo Solar-fishFunzionamento: Inserire la staffa piana SSP tra i due dadi della vite doppia filettatura STSR/STSI e serrare gli stessi.Collegare il profilo Solar alla staffa piana SSP attraverso il foro asolato utilizzando vite SKS M 8 e dado flangiato MU F M 8.Utilizzare la coppia di dadi della vite doppia filettatura STSR/STSI per regolare la posizione della staffa piana SSPSpecifiche tecniche: Dimensioni - a x b - [mm]: 9 x 50; Peso: 0; Filettatura: 95; ¿ occhiolo - D - [mm]: 11; Adatto per RG M I: STSR M 10, STSI M 10; Diametro anello di tenuta: 5; Riferimenti:EAN: 8001132031698Codice fischer: 522672