FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00665002 FSN-TPD 3,5X45 F 1000 - EX COD. 502053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1000 PZ
EAN
4048962052046
Codice prodotto
FIS00665002
Cod. produttore
00665002
Produttore
FIS
Vite per cartongesso con punta autoperforante FSN-TPBVite speciale per lastre in cartongesso e accoppiateMateriali di supporto: Lastre di cartongesso su profili metalliciVantaggi: Le viti sono trattate con fosfato di calcio e questofornisce la necessaria protezione dalla corrosione rendendole sicure nel tempo. Vite con filettatura a passo fine, testa svasata piana con profilo a tromba e impronta Phillips.Applicazioni: Installazione di pannelli in cartongesso su profili in metalloFunzionamento: La vite per cartongesso con testa svasata piana con profilo a tromba e filettatura a passo fine fissa pannelli in cartongesso a profili metallici fino a 0,7 mm di spessore senza preforo.Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 39; Lunghezza - l - [mm]: 45; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 4000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 4048962052046Codice fischer: 665002