FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00665071 FSN-TPB 3,5X35 F 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1000 PZ
EAN
4048962052732
Codice prodotto
FIS00665071
Cod. produttore
00665071
Produttore
FIS
Vite per cartongesso FSN-TPBFSN-TPBMateriali di supporto: Materiale: AcciaioRivestimento: FosfatatoImpronta: Impronta a croce PHILLIPS PHFilettatura: Filettatura fineForma della testa: Testa a trombaIdoneo per: Profili in metallo spesso fino a 2,0 mm senza preforatura Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 31; Lunghezza - l - [mm]: 35; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 4000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 4048962052732Codice fischer: 665071