AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050258 BARRA RGM M12X160

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050258 BARRA RGM M12X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 160 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Materiale - Acciaio

  • Con contrassegni di profondità -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209502587

Codice prodotto

FIS00050258

Cod. produttore

00050258

Produttore

FIS

Lunghezza:

160 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

12

Materiale:

Acciaio

Con contrassegni di profondità:

Con filettatura esterna:

fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 26; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 8; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 19; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Riferimenti:EAN: 4006209502587Codice fischer: 50258