AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050267 BARRA RGM INOX A4 M20X260

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050267 BARRA RGM INOX A4 M20X260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 260 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Dimensione filettatura, metrica - 20

  • Materiale - Acciaio inox

  • Con contrassegni di profondità -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209502679

Codice prodotto

FIS00050267

Cod. produttore

00050267

Produttore

FIS

Lunghezza:

260 mm

Superficie:

Non trattato

Dimensione filettatura, metrica:

20

Materiale:

Acciaio inox

Con contrassegni di profondità:

Con filettatura esterna:

fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 54; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 12; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 30; Diametro foro - d0 - [mm]: 25; Riferimenti:EAN: 4006209502679Codice fischer: 50267