AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050472 FIS H 18X85N TASSELLO A CALZA

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00050472 FIS H 18X85N TASSELLO A CALZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Plastica

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Modello - Da inserire in fori esistenti (Fix)

  • Ancoraggio - Altri

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209504727

Codice prodotto

FIS00050472

Cod. produttore

00050472

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Plastica

Dimensione filettatura, metrica:

12

Modello:

Da inserire in fori esistenti (Fix)

Ancoraggio:

Altri

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Lunghezza:

90 mm

Con flangia:

no

Autofilettante:

no

Tassello FIS HNTassello a calza con adattatoreVantaggi: Il tassello a calza gialla FIS HN è l’ideale per il fissaggio su supporti forati. La maglia della calza garantisce un perfetto riempimento dei vuoti evitando la fuoriuscita di resina.L’iniezione della resina dal beccuccio miscelatore delle cartucce bicomponenti è agevolato dalla presenza dell’adattatore (ugello centratore da interporre fra miscelatore FIS MR PLUS e tassello a calza FIS HN).I 4 fori presenti sulla testa del tasselloa calza FIS HN sono veri e propri fori spia e danno l’idea dello stato di riempimento della calza. Appena la resina fuoriesce da questi fori “troppo pieno” non è più necessario introdurre resina.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 95; Profondità di ancoraggio min ancorante - hs - [mm]: 90; Adatto per: ¿10/M10; Quantità di resina per tassello: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 18; Riferimenti:EAN: 4006209504727Codice fischer: 50472