FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00051098 FILL E FIX RIPARA FISSAGGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Processo di indurimento - A due componenti
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
4001132510982
Codice prodotto
FIS00051098
Cod. produttore
00051098
Produttore
FIS
Processo di indurimento:
A due componenti
fischer fill & fixKit ripara fissaggi FILL & FIX in blisterMateriali di supporto: Materiali di supporto Calcestruzzo Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Pietra naturale Pannelli solidi in gesso Materiale in legno Pannelli in compensato o truciolareVantaggi: Vantaggi Il fissaggio a iniezione Fill & Fix funziona indipendentemente dalla dimensione del foro e dal materiale di supporto. Di conseguenza, con un solo prodotto potranno essere completate più applicazioni. Il prodotto espande durante la fase di indurimento per garantire la massima tenuta nelle cavità . Ideale per ripristinare fissaggi pre-esistenti danneggiati. Semplice e veloce da utilizzare: la vite può essere avvitata direttamente nel prodotto indurito (come se fosse legno). Non serve effettuare una seconda foratura. La vite può essere avvitata e svitata innumerevoli volte, senza danneggiare il foro. Verniciabile, può essere carteggiato. Resistente alle temperature da -10°C a + 40°CApplicazioni: Applicazioni Riparazione di fori pre-esistenti, fori ovalizzati o danneggiati Riparazione di cerniere di mobili Fissaggio di piccoli accessori come porta asciugamani, porta sapone, appendiabiti, quadri, appliques a muro, piccole mensole, aspirabriciole, grattugia elettrica in ambienti interni e/o esterni protetti dai raggi UVFunzionamento: Funzionamento Fill & Fix è un sistema ad iniezione bicomponente a base poliuretanica, privo di solventi. L'aumento di volume durante la sua applicazione garantisce una presa sicura, anche in materiali di supporto compromessi o difficili. Dopo circa 2 minuti, viti, viti con occhiolo, ganci ecc. con diametro fino a 6 mm normalmente utilizzati nel legno possono essere avvitati nella resina senza preforatura. Utilizzare i tasselli a rete (inclusi) per materiali di supporto semipieni e pannelli.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 92 x 295; Blister con: 1 Siringa bicomponente da 25 ml + 2 Beccucci + 2 Prolunghe + 4 Tasselli a rete 10x50 mm; Riferimenti:EAN: 4006209510988Codice fischer: 51098