FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00071277 TCEI-A2 VITE M8X35 DIN 912 CONF.50PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa cilindrica
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 35 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132712771
Codice prodotto
FIS00071277
Cod. produttore
00071277
Produttore
FIS
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
35 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Vite TCEIVantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 35; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132712771Codice fischer: 71277