AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079415 SKS 8X16 VITE A TESTA ESAGONA- LE

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079415 SKS 8X16 VITE A TESTA ESAGONA- LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 16 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209794159

Codice prodotto

FIS00079415

Cod. produttore

00079415

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 8.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

16 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Interamente filettato:

Con dado:

no

Apertura di chiave:

13 mm

Con rondella:

no

Vite SKSVite testa esagonale SKSVantaggi: ProprietàMateriale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 16; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti:EAN: 4006209794159Codice fischer: 79415