AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079690 VM M 8 MANICOTTO FILETTATO

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079690 VM M 8 MANICOTTO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni raccordo filettato 1 - M8

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Raccordo filettato 1 - Altri

  • Filettatura continua / passante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209796900

Codice prodotto

FIS00079690

Cod. produttore

00079690

Produttore

FIS

Dimensioni raccordo filettato 1:

M8

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Raccordo filettato 1:

Altri

Filettatura continua / passante:

Forma:

Esagonale

Raccordo filettato 2:

Filettatura esterna

Misure raccordo filettato (pollici) 1:

Altri

Misure raccordo filettato (pollici) 2:

Altri

Apertura di chiave:

11 mm

Manicotto VMManicotto esagonale VMVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 11; Riferimenti:EAN: 4006209796900Codice fischer: 79690