FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00090442 BARRA FIS A M8X130 A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 130 mm
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 8
Materiale - Acciaio inox
Con contrassegni di profondità - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209904428
Codice prodotto
FIS00090442
Cod. produttore
00090442
Produttore
FIS
Lunghezza:
130 mm
Superficie:
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica:
8
Materiale:
Acciaio inox
Con contrassegni di profondità:
sì
Con filettatura esterna:
sì
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8; Lunghezza - l - [mm]: 130; Riferimenti:EAN: 4006209904428Codice fischer: 90442