AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00500516 FA 10X120 TASSELLO IN ACCIAIO

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00500516 FA 10X120 TASSELLO IN ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Lunghezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 10 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001132005163

Codice prodotto

FIS00500516

Cod. produttore

00500516

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Lunghezza:

110 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

10 mm

Profondità min. del foro:

120 mm

Autoforante:

no

Ancorante a espansione FAL'ancorante in acciaio con dado ciecoMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Ancorante con dado cieco per applicazioni con elevati requisiti estetici (parapetti e scale interne, staffaggi metallici a vista). Con FA si ha la possibilità di avere il dado cieco e un diametro di foratura ridotto rispetto ad altri prodotti similari Anello rosso anti-rotazione per assicurare un serraggio rapido. Elemento di espansione sagomato per aggrappare su tutti i materiali compatti. Gamma estesa con diametro foro da 8 a 14 mm per la massima versatilità d'uso.Applicazioni: Balaustre Cancelli Inferriate Scaffalature leggereFunzionamento: FA è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono di espansione si incunea nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. La boccola rossa impedisce la rotazione del fissaggio.Specifiche tecniche: Lunghezza utile max - tfix - [mm]: 50; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 120; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 60; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 110; Riferimenti:EAN: 8001132005163Codice fischer: 500516