FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501068 TF10/70 B MENSOLE PER RADIATORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132010686
Codice prodotto
FIS00501068
Cod. produttore
00501068
Produttore
FIS
Mensola per radiatori in alluminio RC / RX / TFMensola per radiatore in alluminioMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Lastra di cartongessoVantaggi: Le mensole RC e RX sono plastificate bianche per attutire i rumori, le mensole TF sono verniciate bianche. Tutte le mensole minimizzano l'impatto estetico, mantenendo così inalterato l'aspetto estetico del radiatore. Le mensole RC e RX permettono la regolazione verticale del radiatore per un facile allineamento delle staffe. Le mensole RX sono dotate dei tasselli in nylon SX 8 che garantiscono tenute elevate. Le mensole RC sono dotate dei fissaggi metallici per lastre e pannelli HM e sono progettate e testate per lastre di cartongesso singole e doppie. Le mensole TF sono dotate di fissaggio a percussione C che consente una rapida installazione su supporti pieni e semipieni. Le mensole TF..B hanno sezione tonda, mentre le mensole TF..BP hanno sezione piatta con smusso verticale. Questo permette l'installazione di diverse tipologie di radiatori.Applicazioni: Fissaggio di radiatori in alluminioFunzionamento: Mensole RC e RX: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei 2 fissaggi di ciascun profilo di supporto. Forare il materiale di supporto. Utilizzare i fissaggi metallici HM per lastre di cartongesso, oppure i fissaggi in nylon SX per materiali pieni e semipieni. Avvitare la vite di regolazione a testa bombata sulla staffa della mensola fino a 15 mm dal bordo. Inserire la staffa nel profilo di supporto. Sono possibili due regolazioni in profondità . Applicare i tappi in plastica bianca sulla sommità dei profili di supporto. Agendo sulla vite a testa bombata regolare l'altezza finale della staffa. Mensole TF: Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei fissaggi. Forare la parete (perforazione a rotazione in muratura di mattoni semipieni e forati) e installare il fissaggio adeguato fornito nella confezione, seguendo le istruzioni di installazione.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 2 staffe a chiodo TF 10/70 B, 2 tasselli C 10 x 75; Profondità min foro - td - [mm]: 85; Lunghezza utile: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Colore: Bianco RAL 9010; Riferimenti:EAN: 8001132010686Codice fischer: 501068