AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501449 PO M 12X40 TASSELLO IN OTTONE

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501449 PO M 12X40 TASSELLO IN OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Ottone

  • Lunghezza - 40 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Diametro di foratura - 15 mm

  • Profondità min. del foro - 50 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001132014493

Codice prodotto

FIS00501449

Cod. produttore

00501449

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Ottone

Lunghezza:

40 mm

Dimensione filettatura, metrica:

12

Diametro di foratura:

15 mm

Profondità min. del foro:

50 mm

Autoforante:

no

Fissaggio in ottone POTassello femmina in ottone con filettatura metrica internaMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il design compatto del fissaggio in ottone riduce la profondità di foratura, questo assicura un'installazione veloce. La struttura zigrinata della superficie del PO impedisce al fissaggio di ruotare nel foro. Questo incrementa la sicurezza dell'installazione. La filettatura metrica interna permette l'utilizzo di viti con filettatura metrica o barre filettate, per una rimozione a filo superficie e riutilizzo del punto di fissaggio. Questo fornisce grande flessibilità .Applicazioni: Mensole per scantinati Sottostrutture leggere in legno o metallo Scatole di controllo Binari per tendeFunzionamento: PO è idoneo per installazioni non passanti. Avvitando la vite metrica si provoca l'espansione del fissaggio in ottone, ancorandolo in modo sicuro nel substrato. Calcolare la lunghezza della vita per un'installazione a filo superficie: lunghezza del fissaggio + spessore dell'oggetto da fissare = lunghezza min della vite. Idoneo per viti metriche e per barre filettate. Avvitare la vite nel fissaggio in ottone per farlo espandere leggermente prima dell'installazione.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 12; Profondità min foro - td - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 15; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Profondità di avvitamento - s - [mm]: 40; Riferimenti:EAN: 8001132014493Codice fischer: 501449