FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00504535 S 8 R W K TASSELLI+ CANCANI- L.GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello a espansione
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4.5...6 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132045350
Codice prodotto
FIS00504535
Cod. produttore
00504535
Produttore
FIS
Modello:
Tassello a espansione
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...6 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Profondità del foro:
55 mm


