FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00505614 SKS M8X20 A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Con dado - no
Apertura di chiave - 13 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132013427
Codice prodotto
FIS00505614
Cod. produttore
00505614
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
20 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Con dado:
no
Apertura di chiave:
13 mm
Vite testa esagonale SKSVite testa esagonale SKS in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
Riferimenti:
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A4 AISI 316
- Filettatura - M - : M 8;
- Lunghezza - l - [mm]: 20;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
Riferimenti:
- EAN: 8001132013427
- Codice fischer: 505614