AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00513848 ED 18 IN BARATTOLO

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00513848 ED 18 IN BARATTOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di viti - 600

  • Con maniglia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132082614

Codice prodotto

FIS00513848

Cod. produttore

00513848

Produttore

FIS

Numero di viti:

600

Con maniglia:

Chiodo a percussione EDFissaggio nel calcestruzzo senza preforaturaMateriali di supporto: CalcestruzzoVantaggi: Il robusto chiodo a percussione ED può essere installato in calcestruzzo con il percussore SZE senza preforatura. Questopermette un'installazione veloce. La protezione contro gli urti del percussore SZE offre la miglior protezione della mano e garantisce un'installazione sicura.ED 18 disponibile anche nella confezione risparmio da 600 pz.Applicazioni: Per fissare: Gaffette Bandelle preforate come LBK, LBVBandelle in tessuto come GWB.Funzionamento: Il chiodo a percussione ED è installato con il percussore SZE. L'anello di ritegno del percussore tiene saldamente in posizione il chiodo durante la procedura di installazione. Il chiodo può essere infisso direttamente nel calcestruzzo.Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 26; Contenuto: 600 chiodi a percussione ED 18; Lunghezza - l - [mm]: 18; Diametro - d - [mm]:4; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 8001132023174Codice fischer: 513848