AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00519783 HM 8X54 SS HOHLRAUMDUEBEL

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00519783 HM 8X54 SS HOHLRAUMDUEBEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Con vite -

  • Diametro di foratura - 12 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Lunghezza del tassello - 54 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962164954

Codice prodotto

FIS00519783

Cod. produttore

00519783

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Con vite:

Diametro di foratura:

12 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Lunghezza del tassello:

54 mm

Profondità min. del foro:

60 mm

Filettato:

Fissaggio metallico per lastre e pannelli HMFissaggio in metallo zincato per intercapedini con vite a testa esagonaleMateriali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Lastre per pavimentazione Pannelli per costruzione in fibra di legno Pannello truciolare CompensatoVantaggi: Grazie alle diverse misure disponibili HM è adatto per diversi materiali con spessore variabile da 3 a 50 mm e quindi per altrettante applicazioni. Con il fissaggio a filo grazie all'espansione permanente e alla vite a testa esagonale è possibile togliere e rimettere l'oggetto più volte con la massima flessibilità . Con le alette d'espansione e l'ampio raggio di contatto HM aumenta la caricabilità e la sicurezza. I dentini integrati nella rosetta permettono al tassello di fissarsi al cartongesso evitando la rotazione durante l'installazione. Applicazioni: Quadri Luci Ripiani Porta asciugamani Armadietti con specchio Guide per tende Console per TV Sotto-struttureFunzionamento: Il tassello in metallo HM è adatto per installazioni a filo pannello. Il tassello dovrà essere selezionato in base allo spessore del materiale da penetrare. Nel corso dell‘installazione, le alette si espandono sul retro del pannello e premono contro un'ampia superficie, distribuendo il carico. HM SS con vite a testa esagonale deve essere installato utilizzando la speciale pinza professionale HM Z 1. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 60; Spessore pannello - dp - [mm]: 7 - 21; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l -[mm]: 54; Spessore fissabile - tfix - [mm]: = 16 - 30; Riferimenti:EAN: 4048962164954Codice fischer: 519783