FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00531789 SDS PLUS II POINTER V9/150/210 EX 503940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 9 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 150 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048962212112
Codice prodotto
FIS00531789
Cod. produttore
00531789
Produttore
FIS
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
9 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
150 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
210 mm
Punta per calcestruzzo SDS Plus II Pointer VPunta in acciaio per martelli perforatori a due taglienti per una perforazione più veloce con attacco SDS PlusVantaggi: La geometria ottimizzata della punta permette un avanzamento rapido della foratura, ridotta usura e rottura, e minor sforzo. La punta di centraggio permette una foratura facile e precisa ed evita lo slittamento sulle superfici lisce. Le 3 ""Breakers Power""sulla testa della punta hanno un ""effetto polverizzante"". Esse creano microfratture nel materiale e consentono una velocità di perforazione notevolmente migliorata. Gli smussi di rinforzo più grandi (+35%) garantiscono che la punta agisca nel miglior modo possibile quando colpisce le barre di armatura nel calcestruzzo. Questo riduce notevolmente il rischio di problemi causati da inceppamenti della punta. La nuova elica Vario KVS offre ulteriori vantaggi: la ridotta larghezza della corona dietro testa della punta riduce l'attrito e assicura un più potente trasferimento di energia durante la foratura a percussione. L'elica migliorata consente un trasporto ideale dei residui di foratura. La forma a spirale aumenta la stabilità e, con essa, la resistenza alla rottura. La versione ¿8 èideale per fori vicino al bordo su muratura grazie allo speciale attacco SDS Plus. Particolarmente adatta nell'ambito del fissaggio dei materiali isolanti.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 210; Lunghezza utile: 150; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Riferimenti:EAN: 4048962212112Codice fischer: 531789


