FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00533736 PFAF 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4048962225013
Codice prodotto
FIS00533736
Cod. produttore
00533736
Produttore
FIS
Staffa angolare ad innesto rapido PFAFStaff e angolari di collegamento PFAFVantaggi: I fori negli elementi di connessione li rendono compatibili con il dado a innesto rapido PFCN.ProprietàMateriale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura:zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µmApplicazioni: Elementi di connessione per l'assemblaggio di semplici strutture con binari FUS per il sistema pre-assemblato.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti i FUS; Carico raccomandato a taglio max: 3.5; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 7.0; Spessore: 4; Riferimenti:EAN: 4048962225013Codice fischer: 533736