FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00549952 QUATTRIC II 16/210/260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 16 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 210 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962306880
Codice prodotto
FIS00549952
Cod. produttore
00549952
Produttore
FIS
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
16 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
210 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per la plastica:
no
Diametro del gambo / dello stelo:
16 mm
Lunghezza complessiva:
260 mm
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no


