AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00570027 SX10 BM TASSELLO IN NYLON

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00570027 SX10 BM TASSELLO IN NYLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello a espansione

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 7...7 mm

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001132700273

Codice prodotto

FIS00570027

Cod. produttore

00570027

Produttore

FIS

Modello:

Tassello a espansione

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

7...7 mm

Diametro di foratura:

10 mm

Con vite:

Lunghezza:

50 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

70 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

Fissaggio in nylon SX-BMTassello in nylon con vite legno testa flangiataMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio. Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Solai in calcestruzzo con alleggerimenti in laterizio o similari Pietra naturale con struttura densa Pannello pieno in gessoVantaggi: L'espansione a 4 settori garantisce un'ottima distribuzione delle forze nel materialee offre capacità portanti elevate nei materiali di supporto pieni e cavi. La parte liscia sotto la testa del fissaggio non si espande e impedisce il formarsi di forze di espansione sulla superficie del materiale di supporto in fase di avvitamento. Questo aiuta a prevenire danni a piastrelle e intonaco. Il collarino pronunciato impedisce al fissaggio di scivolare nel foro, facilitando l'installazione. Con le profondità di ancoraggio maggiorate di SX 6x50, 8x65 e 10x80 il fissaggio è particolarmente adatto per fissare in materiali cavi, calcestruzzo cellulare e per attraversare l'intonaco.Applicazioni: Lampade Armadi Rilevatori di movimento Battiscopa Scaffali leggeri Armadietti da bagno Cassette portalettere Console per TV Graticciati Imposte pieghevoli Accessori per bagniFunzionamento: SX è idoneo per installazione passante e non passante. Quando si avvita lavite, il fissaggio SX si espande in quattro direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto. La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare. Idoneo per viti da legno e viti truciolari. Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 8001132700273Codice fischer: 570027