FOSNOVA - FOS2202584200 SCHERMO TRASPARENTE PER PROFILO INC. 3MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 25 mm
Riflettore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535048501
Codice prodotto
FOS2202584200
Cod. produttore
2202584200
Produttore
FOS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
25 mm
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
3 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Schermo trasparente per profilo INC.