FOSNOVA - FOS2209071100 DRIVER MICROLISET 1-2 907 10W 24V CEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 10...10 W
Altezza - 20 mm
Larghezza - 36 mm
Lunghezza - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535084202
Codice prodotto
FOS2209071100
Cod. produttore
2209071100
Produttore
FOS
Potenza di uscita:
10...10 W
Altezza:
20 mm
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
76 mm
DRIVER MICROLISET 1-2, (MAX 10W) 1 uscita max 2 microliset 0.3m - 1 microliset 0.5m.