AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209083712 TRASF. DIM. 908 230 12V 15W/350 X PWRLED

copiacopia
FOSNOVA - FOS2209083712 TRASF. DIM. 908 230 12V 15W/350 X PWRLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535045623

Codice prodotto

FOS2209083712

Cod. produttore

2209083712

Produttore

FOS

Tensione nominale:

12...12 V

Alimentatore LED 350mA.