FOSNOVA - FOS2215241000 OFFICE 1 1524 COB 3000 27W 4K CELL ARG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535068417
Codice prodotto
FOS2215241000
Cod. produttore
2215241000
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
155 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
200 mm
Altezza / Profondità:
3 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
26...26 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì