FOSNOVA - FOS2270333000 VISION 2.0 7033 LED 54W 3K CLD CELL NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6500 lm
Max prestazioni del sistema - 53 W
Colore del corpo - Nero
Diametro - 124 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535095062
Codice prodotto
FOS2270333000
Cod. produttore
2270333000
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6500 lm
Max prestazioni del sistema:
53 W
Colore del corpo:
Nero
Diametro:
124 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tipo di tensione:
AC
Dimmerazione DALI-2:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore intercambiabile:
no
Riflettore:
Brillantato
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
245 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



