AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA071603 AL-MBX 7 ALIMENTATORE SERIE MBX7

copiacopia
FRACARRO - FRA071603 AL-MBX 7 ALIMENTATORE SERIE MBX7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Corrente di uscita - 500 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978073115

Codice prodotto

FRA071603

Cod. produttore

071603

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Corrente di uscita:

500 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Altri

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Scheda alimentatore per MBX7.