AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA211216 P85RX10-A RIF.ANT.P85-A ROSSO

copiacopia
FRACARRO - FRA211216 P85RX10-A RIF.ANT.P85-A ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 85 cm

  • Colore - Marrone

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

  • Con supporto per palo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978024513

Codice prodotto

FRA211216

Cod. produttore

211216

Produttore

FRA

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

85 cm

Colore:

Marrone

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

39 dB

Parabola offset rosso-mattone in acciaio con diametro equivalente 85 cm in imballo multiplo da 10pz