AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA211217 P85GX10-A RIF.ANT.P85-A GRIG.

copiacopia
FRACARRO - FRA211217 P85GX10-A RIF.ANT.P85-A GRIG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 85 cm

  • Colore - Grigio

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

  • Con supporto per palo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978024537

Codice prodotto

FRA211217

Cod. produttore

211217

Produttore

FRA

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

85 cm

Colore:

Grigio

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Guadagno di conversione:

39 dB

Parabola offset grigia in acciaio con diametro equivalente 85 cm in imballo multiplo da 10pz