AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA211308 P80APK PARAB.80CM ACC+LNB

copiacopia
FRACARRO - FRA211308 P80APK PARAB.80CM ACC+LNB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 80 cm

  • Colore - Bianco

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

  • Con supporto per palo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978026111

Codice prodotto

FRA211308

Cod. produttore

211308

Produttore

FRA

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

80 cm

Colore:

Bianco

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

no

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

il KIT contiene:- 1 parabola con KIT di montaggio PO80SC (cod. 287402) - 1 LNB UX-S LTE (cod. 287337)