AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA211316 P80APN PARABOLA 80 CM ACCIAIO

copiacopia
FRACARRO - FRA211316 P80APN PARABOLA 80 CM ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 80 cm

  • Colore - Bianco

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

  • Con supporto per palo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978069842

Codice prodotto

FRA211316

Cod. produttore

211316

Produttore

FRA

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

80 cm

Colore:

Bianco

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Parabola offset in acciaio con diametro 80 cm, supporto del disco in materiale composito e KIT di montaggio incluso