FRACARRO - FRA217910 BLU5HDLTE ANTENNA BLU 5HD LTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 14 dB
Lunghezza - 84 m
Banda / Canali ricevibili - 470...790
Confezione
1 PZ
EAN
8016978092956
Codice prodotto
FRA217910
Cod. produttore
217910
Produttore
FRA
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
14 dB
Lunghezza:
84 m
Banda / Canali ricevibili:
470...790
Omnidirezionale:
no
Antenna biconica a 5 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 4G LTE e riflettore a griglia