FRACARRO - FRA220370 PP12 PARTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 47...862 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 4 dB
Numero di uscite - 2
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978013814
Codice prodotto
FRA220370
Cod. produttore
220370
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Frequenza:
47...862 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
4 dB
Numero di uscite:
2
Max perdita di inserzione:
18 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Partitore a morsetto a 2 vie in banda TV (47-862MHz).