FRACARRO - FRA220451 CAD11 CASSETTA DI DERIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 47...862 MHz
Numero di derivazioni - 1
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 10 dB
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978013951
Codice prodotto
FRA220451
Cod. produttore
220451
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
47...862 MHz
Numero di derivazioni:
1
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
10 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
0.7 dB
Alimentazione remota possibile:
sì