AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223024 J31B AMPL.PUSH-PULL AUTO.

copiacopia
FRACARRO - FRA223024 J31B AMPL.PUSH-PULL AUTO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Connettore F

  • Numero di uscite - 1

  • Modello - Amplificatore di linea

  • Numero di ingressi - 1

  • Guadagno VHF - 31 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978072231

Codice prodotto

FRA223024

Cod. produttore

223024

Produttore

FRA

Collegamento:

Connettore F

Numero di uscite:

1

Modello:

Amplificatore di linea

Numero di ingressi:

1

Guadagno VHF:

31 dB

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Equalizzatore:

Guadagno UHF:

31 dB

Regolatore di livello:

Canale di ritorno:

Nessuno

Centralino di linea con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 31dB e livello di uscita fino a 124dBμV, regolazione del guadagno (0-20dB) e bassa figura di rumore.