FRACARRO - FRA223387 MAK2510LTE AMP.1IN 22DB/36-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi - 1
Guadagno Banda III - 27 dB
Guadagno Banda IV / V - 27 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978096640
Codice prodotto
FRA223387
Cod. produttore
223387
Produttore
FRA
Numero di ingressi:
1
Guadagno Banda III:
27 dB
Guadagno Banda IV / V:
27 dB
Amplif. 1 ingresso, bande III,IV,V, guad. 27dB, liv.usc. 115,120dBμV Tarat. 35-38